ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
アルミ製ポスターフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52301473
品番
F-PFA-B2-S
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
スタイリッシュな印象のアルミ製ポスターフレームです。写真・ポスター・メニューボード・版画額装などに幅広くご使用いただけます。
収納サイズ
B2
色
シルバー
質量(g)
910
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
748×535×15
収納寸法(mm)
728×515
RoHS指令(10物質対応)
対応