河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
高圧ガイシ RGA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52301488
品番
RGA-OK
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
エポキシ樹脂(ガイシ部分)
色
茶(ガイシ部分)
セット内容
10個
種別
高圧ガイシ(押さえ金具付)
質量(kg)
4.1