ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
アルミ製ポスターフレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52301489
品番
F-PFA-A1-S
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥8,260
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,298
¥
5,898
バスケットに入れる
スタイリッシュな印象のアルミ製ポスターフレームです。写真・ポスター・メニューボード・版画額装などに幅広くご使用いただけます。
収納サイズ
A1
色
シルバー
質量(g)
1130
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
861×614×15
収納寸法(mm)
841×594
RoHS指令(10物質対応)
対応