ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
木製ポスターフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52301629
品番
F-PFW-B1-BR
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
お部屋に馴染む木製ポスターフレームです。
収納サイズ
B1
色
ブラウン
質量(g)
1290
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1070×768×15
収納寸法(mm)
1030×728
RoHS指令(10物質対応)
対応