ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
デジタルプリントフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52301717
品番
フ-DPW-2L-W
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
シーンに合わせて選べるカラー展開の木製フレームです。
収納サイズ
2L判
色
ホワイト
グリーン購入法
適合
質量(g)
150
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
207×156×10
収納寸法(mm)
178×127
RoHS指令(10物質対応)
対応
マット寸法(mm)
窓:142×92