VP9D-133R 配線覆いたて VP9・VP9D 河村電器産業 52301865

VP9D-133R 配線覆いたて VP9・VP9D 河村電器産業 52301865
VP9D-133R 配線覆いたて VP9・VP9D 河村電器産業 52301865

配線覆いたて VP9・VP9D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質亜鉛合金適合右開き用注文コード52301865品番VP9D-133R
参考基準価格(税別)¥8,220販売価格(税込)¥7,247
販売価格(税別)
6,588
材質亜鉛合金適合右開き用セット内容オオイタテ4個、蝶番(上下セット)1組、蝶番ピン2個、つまみ受け金具2個、つまみ2個、抜け止めフック1個質量(kg)2.5寸法A(mm)133表面処理電気亜鉛メッキ板厚(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする