河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ワンタッチブッシュ WNB
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52301978
品番
WNB-15
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ナイロン
色
黒
セット内容
100個
質量(kg)
0.2
寸法C(mm)
11
取付穴径(Φmm)
20
寸法B(Φmm)
23
寸法A(Φmm)
15
取付板厚(mm)
0.8〜3.2