河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ワンタッチブッシュ WNB
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52301987
品番
WNB-8
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
ナイロン
色
黒
セット内容
100個
質量(kg)
0.2
寸法C(mm)
10.5
取付穴径(Φmm)
13
寸法B(Φmm)
15
寸法A(Φmm)
8
取付板厚(mm)
0.8〜3.2