ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
5冊BOXアルバム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5冊)
注文コード
52302338
品番
ア-PL-1031-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
表紙のデザインが違う5冊がセットになったアルバムです。用途によって使い分けできます。
収納サイズ
L判
収納枚数(枚)
210
質量(g)
680
背幅(mm)
65
寸法(縦×横)(mm)
290×209
柄
すみっコぐらし
材質(表紙)
印刷コーティングボード表紙
台紙
L判3段ポケットポイントシール台紙7枚/冊
RoHS指令(10物質対応)
対応
製本
無線綴製本