アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の オフィス機器
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の ラミネーター
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)の ラミネーター本体
オートフィードラミネーターFOTON30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52302417
品番
GLMFOTON30
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ラミネート速度(mm/分)
75μm:700、100μm:670
ウォームアップ時間
3〜4分
最大ラミネート厚さ(mm)
2.5
質量(kg)
9.5
消費電力(W)
1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
577×478×245
電源(AC V)
100
アズワン品番
65-0461-37
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません