河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
レール取付用鉄板ベース XRP
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
600
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
注文コード
52302486
品番
XRP4060K
参考基準価格(税別)
¥7,690
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板(SPHC)
色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)
質量(kg)
4.5
寸法A(mm)
580
寸法D(mm)
400
寸法B(mm)
600
寸法C(mm)
350
板厚(mm)
2.3