ユニット
ユニットの 安全保護テープ
ユニットの ラインテープ
布ラインテープ 白 50×25m
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
52302907
品番
864-68A
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.22
基材
レーヨン
トラスコ品番
202-2581
質量(g)
350
タイプ
粘着性あり、セパレーターなし、強粘着性タイプ