河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
セパレータ SEP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
注文コード
52303134
品番
SEP2521S
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板(SPHC)
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
0.3
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
210
板厚(mm)
1.6