帝健
帝健の 防護服・保護服・特殊服
帝健の 耐熱保護具
快適溶接作業服(ズボン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52303214
品番
TWW2-76
参考基準価格(税別)
¥17,720
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
コーネックス[[R下]]の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ[[R下]]の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。
用途
溶接作業用、炉前作業用など。
仕様
裾処理なし
トラスコ品番
147-9538
材質/仕上
エクスファイア難燃レーヨン混、上着(胴部:ネイビー、腕部:グリーン)、ズボン(胴部:ネイビー)
質量(g)
450
ウエスト(cm)
76
耐熱温度(℃)
約300以下