帝健
帝健の 防護服・保護服・特殊服
帝健の 耐熱保護具
快適溶接作業服(プロテクター)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
52303257
品番
TWW3-M
参考基準価格(税別)
¥32,440
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
コーネックス[[R下]]の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ[[R下]]の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。
総丈(cm)
125
耐熱温度(℃)
約300以下
材質/仕上
エクスファイア難燃レーヨン混
質量(g)
690
肩幅(cm)
56
裾廻り(cm)
64
用途
溶接作業、炉前作業など。
トラスコ品番
146-9097