河村電器産業
河村電器産業の ケーブル収納・配線
河村電器産業の 電線保護
河村電器産業の 電線保護その他関連用品
自在ブッシュ TJB
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52304096
品番
TJB-23
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
ナイロン
セット内容
100個
全長(mm)
253
質量(kg)
0.3
溝幅(mm)
2.4