河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
笹型ハンドル B-60
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52304184
品番
B-60
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金(ZDC)
適合
屋内・屋外兼用
形状
左右兼用
質量(kg)
0.1
表面処理
クロムメッキ(MZCr)