封印付キーハンドル C-30F

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52304437 品番 C-30FR
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質亜鉛合金(ZDC) 適合屋内・屋外兼用 質量(kg)0.1 タイプ扉開きが左開き用 表面処理クロムメッキ(MZCr)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52304403
2019-11-15
用途:
現在の鍵の取替え
自動車・二輪車・自転車関連業

専用の鍵ですので鍵店などでは入手できず取り寄せにも時間が掛かるのですが
モノタロウではすぐ購入でき助かりました。
価格もメーカー希望小売価格より大幅に安く満足です。

対象商品:
52304403
2019-12-10
用途:
配電盤鍵取替
ヤハタ建設株式会社 様 (建設業・工事業)

左右勝手が分かりにくい。
どっちから見るのか分かるようにして欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品情報の改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
52304403
2018-10-09
用途:
封印キーの取り替え

地震で破断した松下電工製の配電盤用封印キーの取り替え用に購入しました。
ピッタリと寸法が合い元どおりに修理できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする