河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
平面ハンドル KH
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52304516
品番
KH-84F
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー付・小(キーNo.K200)
適合
屋内・屋外兼用
質量(kg)
0.15
表面処理
クロムメッキ(MZCr)