河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
プラボックス用仮設金具 KMPN・KMP
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52304552
品番
KMPN25
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板(SPHC)
質量(kg)
0.5
適合ボックス寸法(mm)
横幅250
適合ボックス
2525-12、4025-16
セット内容
金具2本、取り付けビス
板厚(mm)
3