河村電器産業
河村電器産業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
河村電器産業の 電力監視
河村電器産業の 電力監視その他関連用品
eモニター・eマルチ用オプション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合本体
EWM 3L,EWM 1U,EWM 1LN,EWM 1K,EWM 1LDP
注文コード
52305645
品番
EWMBX1
参考基準価格(税別)
¥8,460
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
適合本体・適合・長さ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1
外形寸法(mm)
288×177×113
適合本体
EWM 3L,EWM 1U,EWM 1LN,EWM 1K,EWM 1LDP
使用場所
屋外用
材質
屋外用樹脂製