eモニター・eマルチ用オプション

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合本体EWM 2K 注文コード52305663 品番EWMBX2
参考基準価格(税別)¥9,780 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は適合本体・適合・長さなど29種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1 外形寸法(mm)349×207×118 適合本体EWM 2K 使用場所屋外用 材質屋外用樹脂製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする