河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
蛍光灯取付パネル SMP
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52305907
品番
SMP4550
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
セット内容
金具1本(取付ネジ付)
質量(kg)
0.35
適合品番
【東芝】FT04003、FT06003、FT11003、【オーデリック】FC-411GL、FC-611GL、FC-1011GL、FC1012GL、【NEC】M-06110、M-1114BP、【岩崎】FTU1102GL
適合メーカー
東芝、オーデリック、NEC、岩崎