河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
FLタイプ用埋込化粧枠 UF
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52306223
品番
UF-330
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
縦(mm)
360
横(mm)
370
深さ(mm)
16.5
質量(kg)
0.4
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6)