河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
FLタイプ用埋込化粧枠 UF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52306284
品番
UF-470
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
縦(mm)
360
横(mm)
510
深さ(mm)
16.5
質量(kg)
0.4
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6)