曜日別特売
C-F20A 銅爪付ヒューズ C-F(B種) 河村電器産業 52306607

銅爪付ヒューズ C-F(B種)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)20
内容量1パック(6個)注文コード52306607品番C-F20A
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

カバースイッチ用の取替ヒューズ

定格電流(A)20質量(kg)0.013外寸法(縦×横×深さ)(mm)12×57×3.5取付ピッチ(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52306537
2025-04-23
用途: トレーラーの電源ケーブル用ヒューズ
運輸・通信業

トレーラーのウイングを開けるケーブルのヒューズとして使用しました。穴の中心からもう一つの穴の中心まで55mm、サイズピッタリでした。

対象商品 : 52306537
2024-07-19
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

まず近くの店に売っているようなものではなく、モノタロウさんは早いし安いし
とても助かっている。おかげで故障して困っていたがすぐ商品が届いたため、
すぐ作業ができ仕事に支障がなく進めることができた。

対象商品 : 52306607
2023-05-04
用途: 切れたヒューズの交換用

今まで使用していた純正品と同じように問題なく普通に使えています。

対象商品 : 52306503
2021-01-14
用途: 電源ショート対策

極性がたまに逆の装置に接続する場合があり、安価なため非常に重宝しております。
腐食も、意外に大丈夫です。

対象商品 : 52306652
2020-09-10
用途: 溶接機用電源フューズ
自動車・二輪車・自転車関連業

直ぐに必要だったので量販店に聞いたら無くモノタロウで探し対応早く物も同じで良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 52306582
2019-03-30
用途: 変圧器のヒューズ交換
卸売・小売業

サイズがピッタリで交換して良かったです。1-5-10個と価格考えて。

対象商品 : 52306634
2019-03-14
用途: 配電盤点検整備の時
有限会社 大栄電機

定番の製品で、安心・安全・信頼性満足しております。

対象商品 : 52306555
2020-08-24
用途: 機械使用時
製造業

他社と同じ感覚で注文したが紛らわしい寸法表示で外径とピッチ間違えてしまった。
使用できません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする