河村電器産業
河村電器産業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
河村電器産業の 電力監視
河村電器産業の 電力監視用センサ
eモニター EWM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
LAN対応タイプ
注文コード
52307395
品番
EWM1LN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥103,000
この商品は
タイプ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
140×100×40.5
質量(kg)
0.33
タイプ
LAN対応タイプ
回路
計測:1回路