河村電器産業
河村電器産業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
河村電器産業の 電力監視
河村電器産業の 電力監視用センサ
eモニター EWM
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
USBメモリタイプ
注文コード
52307413
品番
EWM1US
参考基準価格(税別)
¥94,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
140×100×38.5
質量(kg)
0.33
タイプ
USBメモリタイプ
回路
計測:1回路