河村電器産業
河村電器産業の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
河村電器産業の 電力監視
河村電器産業の 電力監視用センサ
eモニター EWM
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
パソコン接続タイプ
注文コード
52307544
品番
EWM2K
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
計測:2回路
寸法(mm)
170×150×54.5
質量(kg)
0.74
タイプ
パソコン接続タイプ