SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 使いきり手袋
SARAYA(サラヤ)の 塩化ビニール ディスポ手袋
プラスチック手袋E 粉無
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
S
注文コード
52308175
品番
53514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥754
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポリ塩化ビニール製手袋。天然ゴムを含まず、手荒れに配慮。粉なし。
サイズ
S
全長(cm)
23.5
手の平幅(cm)
8.5(±0.5)
材質
ポリ塩化ビニール製(PVC)
粉有無
粉なし
入数(枚)
100
トラスコ品番
176-2011
質量(g)
410