SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 使いきり手袋
SARAYA(サラヤ)の 塩化ビニール ディスポ手袋
プラスチック手袋E 粉無
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
52308193
品番
53516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ポリ塩化ビニール製手袋。天然ゴムを含まず、手荒れに配慮。粉なし。
サイズ
L
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
10.5±0.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
色
クリア
厚さ(mm)
0.06
粉有無
粉無
入数(枚)
100
トラスコ品番
176-2078
質量(g)
500