画像準備中

交換フィルター FILP・FILK・FILY

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質モダアクリルポリエステル セット内容10枚 適合ルーバー:LKN100F(K),LKF100F(K),FLK100(K) 注文コード52308287 品番FILK73
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は材質・セット内容・適合など27種類から選べます 他の種類を見る
材質モダアクリルポリエステル 適合ルーバー:LKN100F(K),LKF100F(K),FLK100(K) セット内容10枚 厚さ(mm)8 質量(kg)0.158

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする