容器(食器用洗剤用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52308367 品番EA115MA-1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥517
販売価格(税別)
470

希釈メモリ付

商品タイプ容器のみ 用途食器用洗剤用 適合食器用洗剤用(EA922KA-1A〜-1B・-4・-4B) 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ84×250 容量(mL)800 質量(g)60 アズワン品番64-2194-94 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52308367
2025-06-15
用途:
食器洗い
後藤溶接工 様 (建設業・工事業)

詰替用の食器洗剤が粘着力が強い?のか、今まで使用していた容器では洗剤が出にくくなったので、購入しました。

対象商品:
52308367
2022-03-11
用途:
食器洗い
セムコホールディングス株式会社 様 (製造業)

持ちやすい上,過ぎたし作業が減った事が嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする