※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガス当番天然ガス用ヘッド(100V・有電圧)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52308419 品番SH13936K
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
検知方式接触燃焼式 付属品取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意ラベル×1枚、警告表示「警報器が鳴ったら」ステッカー×1枚 仕様(警報ガス濃度)爆発下限界の1/4以下、(外部出力信号 2段階有電圧出力)通常時:DC6V+0-1、警報時:DC12V+3-1、電源OFFおよび機器異常時:DC0V+3-0 質量(g)約130 使用温度範囲(℃)-10〜+50 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)通常時:2.5、警報時:3.0 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×40.5 対象ガス都市ガス(空気より軽い12A・13A用ガス) 警報方式警報表示灯(赤)点灯(自動復帰式)、ブザー音(ピー、ピー)、即時警報型、自動復帰型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52308419
2020-12-07
用途:
都市ガスのレンタルが高かったので

レンタルが月330円。なければシステム上ガスが止まるので、こちらで購入し、取り付け、問題なく使えている。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする