セット内容本体、ワイヤレスマイク ×1、単3型アルカリ乾電池×2(動作確認用)、AC/DCアダプター×1、アンテナ×1、専用ケース、マニュアル×1、専用スピーカースタンド
質量(kg)3.8
最大出力(W)40
感度最高:-90dBm、スケルチ:>80dB
定格出力(W)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×240×225、Transmitter:260×55×55
周波数特性90Hz〜15kHz
入力感度(マイク)8mV、(AUX)350mV
コントロールWIRELESS、ECHO、TREBLE、BAS、MIC、AUXIN、BLUETOOTH、MASTER
バッテリーリチウムイオン18.5V、2200mAh
周波数帯域(MHz)B帯806.125-809.750
連続使用可能時間4〜6時間
到達距離(m)約50
送信出力RF ≦10mW
S/N比>80dB
充電時間(時間)約3
スピーカー6.5インチダイナミックフルレンジ
定格電源電流<100mA
動作温度範囲(℃)-10〜50
周波数安定度±0.002%
電源アダプタAC100〜240V(50/60Hz)、DC24V1.2A
オーディオ出力95dB
入出力端子3.5mmミニステレオ