河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
交換フィルター FILP・FILK・FILY
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ナイロンポリエステル
セット内容
10枚
適合
ルーバー:FY1453(K),FFY1453-1・-2(K)
注文コード
52308515
品番
FILY1453
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・セット内容・適合
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロンポリエステル
適合
ルーバー:FY1453(K),FFY1453-1・-2(K)
セット内容
10枚
厚さ(mm)
14
質量(kg)
1.212