河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
交換フィルター FILP・FILK・FILY
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ナイロンポリエステル
セット内容
10枚
適合
ルーバー:FY1803(K),FFY1803-1・-2L-1・L-2(K)
注文コード
52308637
品番
FILY1803
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・セット内容・適合
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロンポリエステル
適合
ルーバー:FY1803(K),FFY1803-1・-2L-1・L-2(K)
セット内容
10枚
厚さ(mm)
14
質量(kg)
2.351