ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の カルテ収納
ナビス(アズワン)の カルテラック・整理棚
器械戸棚 引出し・スライドテーブル付き
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52308778
品番
SK-09T
参考基準価格(税別)
¥413,000
販売価格(税込)
¥453,200
販売価格(税別)
¥
412,000
バスケットに入れる
作業に便利なスライドテーブルと、小物を収納できる引出し付きです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×360×1750
付属品
棚板×4枚
仕様
引違扉
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
68
ピッチ数
50
高さ(mm)
1750
テーブル寸法(mm)
800×255
引出し内寸法(mm)
360×270×110
アズワン品番
0-1195-11
鍵
上下スライド扉部