チューブクランプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52308814 品番 -
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥414
販売価格(税別)
376

軽量で使いやすい!使用用途や部署によって色を分けてお使いいただけます。

材質ナイロン樹脂(ガラス繊維入り) 全長(mm)約110 グリーン 耐熱温度(℃)130 アズワン品番0-6376-13 医療機器承認・認証・届出番号チューブ用クランプ 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52308796
2025-10-18
用途:
バイクの整備
製造業

剛性があまり高くないので柔らかなチューブには使えます

対象商品:
54522783
2023-12-08
用途:
透析業務に使用
医療・福祉・介護関連業

専門的な用途の器具ですが、部署からの指名注文ですので良いのだろうと思います。(購買担当) 黄色の購入でしたが、数量が多めでもすぐ届き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする