ボトルディスペンサー SCITUS SCIシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52308909 品番 SCI-10
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥29,150
販売価格(税別)
26,500

本体全体のオートクレーブ滅菌(121℃、100kPa、10〜15分間)が可能です。各種アダプターを付属しておりますので、様々なネジ口瓶に適応します。分注方向を360度自由に調整できます。接液内部にスプリングを使用しておりません。

材質ピストン/PTFE、Oリング/ETP、ハウジング/PP(10%ガラス)、シリンダー/硼珪酸ガラス、 吸引・排出チューブ/FEP、ノズルキャップ/PP 口内径(Φmm)本体:30(GL30) 再現性(%)±0.2 最小目盛(mL)0.2 精度(%)±0.6 分注容量(mL)1.0〜10 アズワン品番2-9673-11 アダプタサイズボトルアダプター(付属):28mm(GL28)、32mm(GL32)、36mm(GL36)、40mm(GL40)、45mm(GL45)
注意
※ボトルは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする