エグゼクティブチェア RAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプハイバック アズワン品番7-1202-11 注文コード52309119 品番RA-4255(V13)BK
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はタイプ・アズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

身体全体をやさしく包み込み、身体にフィットする形状で、長時間使用しても疲れを感じさせません。ロッキングの支点を座前方に設定していますので、重心の移動や座前方部の持ち上がりによる大腿部への圧迫がありません。

ブラック 材質背・座・肘/成形合板・ウレタンフォーム、脚/アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上げ) 質量(kg)20.7 タイプハイバック キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し) 張地座面/抗菌性ビニールレザー、背・肘/抗菌性ビニールレザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×740×1160〜1240 機能ニーチルトロッキング・背ロック 座面高さ(mm)440〜520 アズワン品番7-1202-11 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)545×500 昇降方式ガスシリンダー式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする