箸ぞうくんクリア 自助食器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 茶色 タイプ右手用 注文コード52309137 品番S-12
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は色・タイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

定評のある大きめのグリップが手の中で安定し、
いずれかの指が動けば使えます。
箸ぞうくんの中でも最も指の機能が低くても使えます。
抗菌プラスチックを使用しています。

仕様把持障害:重程度 材質PBT樹脂、ステンレス 全長(mm)約220 茶色 質量(g)55 タイプ右手用 内寸法(mm)48(箸開き幅) 耐熱温度(℃)100 アズワン品番7-1559-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52309137
2021-04-30
用途:
障害のある家人の食事時に使用

以前使用していたモノより、グリップの大きさが握りやすく
力が弱くても 開き易く食材を掴み易い。何度も持ち方を変えなくても食事が出来る様になり助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする