そしゃく計 4214シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52309198 品番4214-773
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

噛む力を噛んだ回数でチェックできるカウンターです。30回噛むごとに「ピロッ」と電子音が鳴り、噛んだ回数が液晶画面に表示されます。そしゃく回数が1000回になると楽しいメロディが流れます。ブザー音のON/OFF切り替えができます。

種別かみかみセンサー 寸法(mm)115×100×120〜150、表示カウンター:135×90×25 サイズM 質量(g)本体/約40、表示カウンター/約148 電源単4乾電池×3本(テスト用付属) 対象小学生高学年以上 アズワン品番8-1427-12 接続コード1.5m ツル長(mm)115〜145(耳の付け根からあごまで)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする