河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
現場用セパレータ(樹脂製) JSEP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52309495
品番
JSEP1
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色
グレー(RY016W)
適合
タテ:50mmまたは110mmにて調整可能(2段)、ヨコ:50mm単位で分割可能
寸法(mm)
110×400
質量(kg)
0.2
板厚(mm)
3.0