河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ブレーカ取付板 TD-K
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52310642
品番
TD-K2
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
鋼板
仕様
スマート分岐ブレーカ取付板
セット内容
(1プレート:30P分)×10枚
質量(kg)
10
外形寸法(mm)
108×602
表面処理
なし
板厚(mm)
1.2