河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ブレーカ取付板 TD-K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52310667
品番
TD-K2-1
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
鋼板
仕様
スマート分岐ブレーカ取付板
セット内容
(1プレート:15P分)×2枚
質量(kg)
0.42
外形寸法(mm)
108×301
表面処理
なし
板厚(mm)
1.2