河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
ドアスットパー VP8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52310685
品番
VP8-3
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
ドアストッパー、受け金具、取付ネジ
材質
鋼板(SPHC)
質量(kg)
0.34
表面処理
電気亜鉛メッキ
適合キャビネット
J,JE,JX,POT,SCJ