曜日別特売
TZ2014-25 チャンネルベース(基台) TZ 河村電器産業 52311288

チャンネルベース(基台) TZ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個ベージュ(マンセル5Y7/1)注文コード52311288品番TZ2014-25
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
材質鋼板(SPHC)ベージュ(マンセル5Y7/1)質量(kg)15.7板厚(mm)3.2寸法(A×B×C)(mm)200×1400×250キャビネット寸法(mm)1400×250適合屋内・屋外兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする