河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
光関連パーツ類
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
19
注文コード
52311516
品番
HSVD-RY
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロールタイプ
材質
ループ部ナイロン、フック部ポリエチレン
幅(mm)
19
全長(mm)
5000
種類
配線結束用クイックテープ
外形寸法(mm)
-
内容
-
最大結束径(Φmm)
-
適応
-