河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
光関連パーツ類
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
-
注文コード
52311918
品番
RP89-NTRY01
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
1段
材質
ABS樹脂製
幅(mm)
-
全長(mm)
-
種類
融着トレイ
外形寸法(mm)
260(ヨコ)×150(タテ)×20(タカサ)
内容
-
最大結束径(Φmm)
-
適応
単芯用2個orテープ芯用1個